{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | G1/2 | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | Norma proizvođača | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 20,96 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
4-kutna drška □ | 12 mm | |
⌀ osnovne rupe | 19 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 62,88 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133333 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406208639 | |
Broj proizvođača | 133333 G1/2 |