{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G5/8 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 22,91 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 18 mm | |
4-kutna drška □ | 14,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 21 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 68,73 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133325 G5/8 | |
EAN / GTIN | 4045197301581 | |
Broj proizvođača | 133325 G5/8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojni ureznik HSS-E G5/8
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 4 |
Broj steznih utora | 3 | 4 |
Ukupna duljina L | 125 | 125 |
⌀ navoja | 22,91 | 22,91 |
Standard | DIN 5156 | DIN 5156 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |