{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G3/4 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
4-kutna drška □ | 16 mm | |
⌀ osnovne rupe | 24,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 79,32 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133325 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4045197301604 | |
Broj proizvođača | 133325 G3/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, G: G3/4
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
154,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
252 dijelovi na zalihi
289,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
186,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
241,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
262,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | plavo | zeleno | plavo | zeleno | crvena | žuto |
Navoji po colu | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
4-kutna drška □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D za osnovne rupe | do 2×D kod prolazne rupe | do 3×D za osnovne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Ureznici |