{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | G1/2 | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 20,96 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
4-kutna drška □ | 12 mm | |
⌀ osnovne rupe | 19 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | crvena | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 62,88 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 133312 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406236724 | |
Broj proizvođača | 133312 G1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap SteelHT Strojni ureznik za navoje HSSE-PM Oblik B, TiCN, G: G1/2
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
147,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
101 dijelovi na zalihi
92,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi
162,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
493 dijelovi na zalihi
177,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
162,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Prevlaka | TiCN | vaporiziran | AlTiX | TiAlN | TiN | DLC |
Veličina navoja | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno | desno | desno | desni |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM |