{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5×0,5 | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 3X 6GX | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 0,5 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 3,5 mm | |
4-kutna drška □ | 2,7 mm | |
⌀ osnovne rupe | 4,5 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Serija | Master Tap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 132906 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263108443 | |
Broj proizvođača | 132906 5X0,5 |