{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,75 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 7,2 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | crvena | |
Serija | Master Tap | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132855 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406236557 | |
Broj proizvođača | 132855 8X0,75 |