Strojni ureznik HSS-E oblik B 2,5X0,35

Artikl br.: 132830 2,5X0,35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 374
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M2,5×0,35
    Prevlaka bez prevlake
    Vrsta navoja MF
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 374
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2 6H
    Oblik rezanja B
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 0,35 mm
    Ukupna duljina L 50 mm
    ⌀ drške Ds 1,8 mm
    ⌀ osnovne rupe 2,15 mm
    ⌀ navoja 2,5 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji nema
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 7,5 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 132830 2,5X0,35
    EAN / GTIN 4045197072917
    Broj proizvođača 132830 2,5X0,35

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    13
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    15
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Sa zasjekom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu