{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M18×1,5 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
4-kutna drška □ | 11 mm | |
⌀ osnovne rupe | 16,5 mm | |
⌀ navoja | 18 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 54 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132830 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073181 | |
Broj proizvođača | 132830 18X1,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Strojni ureznik HSS-E oblik B, bez prevlake, MF: 18X1,5
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
75,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
62,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 |
⌀ navoja | 18 mm | 18 mm |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 |
Nagib navoja | 1,5 mm | 1,5 mm |
Smjer rezanja | desno | desni |
Dubina navoja | 54 mm | 54 mm |
⌀ drške Ds | 14 mm | 14 mm |