{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 5 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132645 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197648891 | |
Broj proizvođača | 132645 M6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, M: M6
na zahtjev
Na zalihi
5.306 dijelovi na zalihi
12,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.291 dijelovi na zalihi
17,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.758 dijelovi na zalihi
17,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
915 dijelovi na zalihi
26,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.854 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | B | B | B | B |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
Ukupna duljina L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Nagib navoja | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
⌀ osnovne rupe | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |