{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M8 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,25 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
4-kutna drška □ | 6,2 mm | |
⌀ osnovne rupe | 6,8 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132645 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197648914 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik HSS-E M8
na zahtjev
Na zalihi
3.591 dijelovi na zalihi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.498 dijelovi na zalihi
30,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.727 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 |
Ukupna duljina L | 90 | 90 | 90 |
Vrsta navoja | M | M | M |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Dubina navoja | 24 | 24 | 24 |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |