{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M14 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2 mm | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 11 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 12 mm | |
⌀ navoja | 14 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 42 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132645 M14 | |
EAN / GTIN | 4062406088132 | |
Broj proizvođača | 132645 M14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik HSS-E M14
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
31,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
57,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
40,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | B | B |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
Prevlaka | vaporiziran | vaporiziran | TiN |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ drške Ds | 11 | 11 | 11 |