{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 4,2 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | bijela | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132550 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197071897 | |
Broj proizvođača | 132550 M5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojni ureznik za sivi lijev, TiCN, M: M5
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
32,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
130,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
44,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
161 dijelovi na zalihi
57,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Ukupna duljina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ navoja | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |