{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M4 | |
Prevlaka | TiCN | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,7 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 4,5 mm | |
4-kutna drška □ | 3,4 mm | |
⌀ osnovne rupe | 3,3 mm | |
⌀ navoja | 4 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | bijela | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 12 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 132550 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197071880 | |
Broj proizvođača | 132550 M4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik za sivi lijev M4
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
32,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
128,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
326 dijelovi na zalihi
54,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 3 | 2 | 3 |
Prevlaka | TiCN | TiCN | TiCN |
Ukupna duljina L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Dubina navoja | 12 mm | 6 mm | 8 mm |