Strojni ureznik kratki M8

Artikl br.: 131450 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 352
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina navoja M8
    Prevlaka bez prevlake
    Vrsta navoja M
    Kut profila navoja vijka 60 stupanj
    Rezni materijal HSS E
    Standard DIN 352
    Norma navoja DIN 13
    Razred tolerancije ISO 2 6H
    Oblik rezanja B
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 1,25 mm
    Ukupna duljina L 56 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    4-kutna drška □ 4,9 mm
    ⌀ osnovne rupe 6,8 mm
    ⌀ navoja 8 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
    Broj steznih utora 3
    Prsten u boji nema
    Broj oštrica Z 3
    Dubina navoja 24 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 131450 M8
    EAN / GTIN 4045197069788
    Broj proizvođača 131450 M8

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    13
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    15
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    15
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Sa zasjekom.

    Upotreba:

    Kao ručni ili strojni ureznik.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu