Strojni ureznik kratki M12

Artikl br.: 131450 M12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
715 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: M
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 352
  • Norma navoja: DIN 13

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M12
Prevlaka bez prevlake
Vrsta navoja M
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 352
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2 6H
Oblik rezanja B
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,75 mm
Ukupna duljina L 75 mm
⌀ drške Ds 9 mm
4-kutna drška □ 7 mm
⌀ osnovne rupe 10,2 mm
⌀ navoja 12 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji nema
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 36 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 131450 M12
EAN / GTIN 4045197069801

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
13
Čelik < 500 N/mm²
P
15
Čelik < 750 N/mm²
P
15
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Upotreba:

Kao ručni ili strojni ureznik.

Preuzimanja i dokumenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojni ureznik kratki M12

Strojni ureznik kratki M12

na zahtjev
Na zalihi
715 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
997 dijelovi na zalihi
33,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi
45,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
89,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
708 dijelovi na zalihi
35,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prsten u boji nema nema nema nema nema
Kut profila navoja vijka 60 60 60 60 60
Ukupna duljina L 75 110 110 180 110
Drška Cilindrična drška s h9 Cilindrična drška s h9 Cilindrična drška s h9 Cilindrična drška s h9 Cilindrična drška s h9
4-kutna drška □ 7 7 7 7 7
Smjer rezanja desno desno desno desno desno
Razred tolerancije ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H ISO 2 6H
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
    M Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu