{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M20 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 2,5 mm | |
Ukupna duljina L | 140 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
4-kutna drška □ | 12 mm | |
⌀ osnovne rupe | 17,5 mm | |
⌀ navoja | 20 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | nema | |
Serija | CleverTap | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 131265 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263161585 | |
Broj proizvođača | 131265 M20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojni ureznik Oblik B DIN 371/376, bez prevlake, M: M20
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi
59,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
82,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
147,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
128 dijelovi na zalihi
86,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nagib navoja | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
4-kutna drška □ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rezni materijal | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Ureznici | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |