{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M2 | |
Prevlaka | DLC | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | Tvornička norma | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 4×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 0,4 mm | |
Ukupna duljina L | 47 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe | 1,6 mm | |
⌀ navoja | 2 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 2 | |
Prsten u boji | žuto | |
Serija | Master Tap | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Dubina navoja | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 131110 M2 | |
EAN / GTIN | 4067263819783 | |
Broj proizvođača | 131110 M2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap Alu strojni ureznik, DLC, M: M2
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
40,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
167 dijelovi na zalihi
29,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi
43,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
18,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | DLC | nitrirano i vaporizirano | nitriran + vaporiziran | TiN |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Ukupna duljina L | 47 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Vrsta navoja | M | M | M | M |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,1 mm |
Smjer rezanja | desni | desno | desno | desno |
Primjena kod vrste bušenja | do 4×D kod prolazne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 2×D za osnovne rupe | do 3×D kod prolazne rupe |