{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M5 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,8 mm | |
Ukupna duljina L | 70 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 4,2 mm | |
⌀ navoja | 5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 2 | |
Prsten u boji | žuto | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Dubina navoja | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 131100 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197068477 | |
Broj proizvođača | 131100 M5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni ureznik, vaporiziran, M: M5
na zahtjev
Na zalihi
1.238 dijelovi na zalihi
17,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.138 dijelovi na zalihi
17,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
853 dijelovi na zalihi
26,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.747 dijelovi na zalihi
11,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | B | B | B | B |
Ukupna duljina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D za osnovne rupe | do 3×D kod prolazne rupe |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |