{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M2,6 | |
Prevlaka | vaporiziran | |
Vrsta navoja | M | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 371 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | B | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D za osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,45 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 2,8 mm | |
4-kutna drška □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne rupe | 2,1 mm | |
⌀ navoja | 2,6 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 2 | |
Prsten u boji | žuto | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Dubina navoja | 7,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 131100 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197068439 | |
Broj proizvođača | 131100 M2,6 |