{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G3/4 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Oblik rezanja | C; D | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 26,44 mm | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
4-kutna drška □ | 16 mm | |
⌀ osnovne rupe | 24,5 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 79,32 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 130660 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4067263036463 | |
Broj proizvođača | 130660 G3/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ručnih ureznika G3/4
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
114,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
167,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
80,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 90 | 90 | 90 |
Nagib navoja | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
4-kutna drška □ | 16 | 16 | 16 |
Smjer rezanja | desni | desno | desno |
⌀ drške Ds | 20 | 20 | 20 |
Vrsta proizvoda | Ureznici | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |