{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/2 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Oblik rezanja | C; D | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desni | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
Navoji po colu | 14 | |
⌀ navoja | 20,96 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
4-kutna drška □ | 12 mm | |
⌀ osnovne rupe | 19 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 41,92 mm | |
Vrsta proizvoda | Ureznici |
Broj artikla | 130660 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4067263036456 | |
Broj proizvođača | 130660 G1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ručnih ureznika G1/2
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
75,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
142 dijelovi na zalihi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
52,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Kut profila navoja vijka | 55 | 55 | 55 |
⌀ navoja | 20,96 | 20,96 | 20,96 |
Veličina navoja | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Nagib navoja | 1,814 | 1,814 | 1,814 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Vrsta proizvoda | Ureznici | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje |