{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1/8 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,907 mm | |
Navoji po colu | 28 | |
⌀ navoja | 9,73 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 7 mm | |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 8,8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 29,19 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130560 G1/8 | |
EAN / GTIN | 4045197067692 | |
Broj proizvođača | 130560 G1/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ručni ureznik, pojedinačan Završni ureznik, bez prevlake, G: G1/8
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
17,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
36,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
25,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj |
Vrsta navoja | G | G | G |
Veličina navoja | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
⌀ osnovne rupe | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Dubina navoja | 29,19 mm | 29,19 mm | 29,19 mm |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe |