{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | G1 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 5157 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod slijepe rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 2,309 mm | |
Navoji po colu | 11 | |
⌀ navoja | 33,25 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
4-kutna drška □ | 20 mm | |
⌀ osnovne rupe | 30,75 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 66,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130560 G1 | |
EAN / GTIN | 4045197067746 | |
Broj proizvođača | 130560 G1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ručni ureznik, pojedinačan Završni ureznik, bez prevlake, G: G1
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
157,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
222,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta navoja | G | G | G |
Veličina navoja | G1 | G1 | G1 |
Nagib navoja | 2,309 mm | 2,309 mm | 2,309 mm |
⌀ osnovne rupe | 30,75 mm | 30,75 mm | 30,75 mm |
Standard | DIN 5157 | DIN 5157 | DIN 5157 |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
⌀ drške Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |