{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M8×0,75 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | D | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,75 mm | |
Ukupna duljina L | 50 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 7,2 mm | |
⌀ navoja | 8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 16 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130470 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197066947 | |
Broj proizvođača | 130470 8X0,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura ručnih ureznika 8X0,75
na zahtjev
Na zalihi
79 dijelovi na zalihi
35,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
26,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | Ručni ureznici |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
⌀ osnovne rupe | 7,2 | 7,2 |
Standard | DIN 2181 | DIN 2181 |
4-kutna drška □ | 4,9 | 4,9 |