{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M10×1 | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 2181 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2 6H | |
Oblik rezanja | D | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1 mm | |
Ukupna duljina L | 63 mm | |
⌀ drške Ds | 7 mm | |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne rupe | 9 mm | |
⌀ navoja | 10 mm | |
Vrsta alata s navojem | Ručni ureznici | |
Prsten u boji | nema | |
Dubina navoja | 20 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 130470 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197066985 | |
Broj proizvođača | 130470 10X1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura ručnih ureznika, bez prevlake, MF: 10X1
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
38,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
28,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 63 mm | 63 mm |
Veličina navoja | M10×1 | M10×1 |
Nagib navoja | 1 mm | 1 mm |
⌀ osnovne rupe | 9 mm | 9 mm |
Standard | DIN 2181 | DIN 2181 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
Dubina navoja | 20 mm | 20 mm |