{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 12×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 64 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123302 4 | |
EAN / GTIN | 4045197459114 | |
Broj proizvođača | 123302 4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
261,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
256,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
183,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
izvedba | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Kut vrha | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |