{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 12×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 139,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 156 mm | |
Ukupna duljina L | 204 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123302 11 | |
EAN / GTIN | 4045197459343 | |
Broj proizvođača | 123302 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
584,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
574,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
443,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
456,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
313,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
⌀ drške Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm | 139,5 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |