{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 12×D | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 107 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 120 mm | |
Ukupna duljina L | 162 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,55 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123179 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197760159 | |
Broj proizvođača | 123179 8,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 8,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
336,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
358,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
296,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
349,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
172,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da | da | da |
Prevlaka | DLC | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | žuto | plavo | žuto | zeleno | zeleno | zeleno |
Nazivni ⌀ DC | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |