{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 12×D | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 161 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 182 mm | |
Ukupna duljina L | 230 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,65 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123179 14 | |
EAN / GTIN | 4045197760418 | |
Broj proizvođača | 123179 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 14mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
613,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
723,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
738,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
513,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
608,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | žuto | plavo | zeleno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
⌀ drške Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |