{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 66,3 mm | |
Drška | DIN 6535 HE s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 76 mm | |
Ukupna duljina L | 114 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123109 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197962409 | |
Broj proizvođača | 123109 6,5 |