{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 5,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,9 mm | |
Drška | DIN 6535 HE s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 57 mm | |
Ukupna duljina L | 95 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123109 5,4 | |
EAN / GTIN | 4062406091286 | |
Broj proizvođača | 123109 5,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel VHM svrdlo Whistle-Notch DIN 6535 HE 5,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
28,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
35,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
46,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 95 | 66 | 66 | 82 |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | ne | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 57 | 28 | 28 | 44 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,9 | 19,9 | 19,9 | 35,9 |