{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nominal ⌀ DC | 7.5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
izvedba | 8×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
recommended maximum drilling depth L2 | 64.8 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Flute length Lc | 76 mm | |
Overall length L | 114 mm | |
Shank ⌀ Ds | 8 mm | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.37 mm/rev. | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123036 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197841681 | |
Broj proizvođača | 123036 7,5 |