{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀-područje | 12,01 mm - 14,00 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 133 mm | |
Ukupna duljina L | 178 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123036 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201333 | |
Broj proizvođača | 123036 12,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED VHM svrdlo Weldon DIN 6535 HB 12,01-X mm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
731,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
731,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
429,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
432,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ drške Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |