{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
⌀-područje | 14,01 mm - 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 152 mm | |
Ukupna duljina L | 203 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123035 14,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406201265 | |
Broj proizvođača | 123035 14,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 14,01-X
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
952,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
952,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
578,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
585,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 3 | 3 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |