{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 113,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 133 mm | |
Ukupna duljina L | 178 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123035 13 | |
EAN / GTIN | 4045197839930 | |
Broj proizvođača | 123035 13 |