VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB 14 mm

Artikl br.: 123010 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m6 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • izvedba: 8×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m6
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 14 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
izvedba 8×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m6
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 110 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 131 mm
Ukupna duljina L 178 mm
⌀ drške Ds 14 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,2 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123010 14
EAN / GTIN 4045197572783
Broj proizvođača 123010 14

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
90
Čelik < 750 N/mm²
P
75
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
55
Čelik < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta jezgra i specijalna obrada vrha − zahvaljujući tome rezna poprečna oštrica ima veliku točnost centriranja. Visoka točnost poravnanja i zaobljenje pilotne rupe zahvaljujući 4 vodeće faze. Izvrsno odvođenje odvojenih čestica zahvaljujući 4 unutarnja rashladna kanala od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀ 3,7 mm s 2 unutarnja rashladna kanala. Ravne glavne rezne oštrice sa zaobljenjem bridova i posebnim oblikom utora proizvode kratke odvojene čestice i kod materijala koji inače imaju dugačke odvojene čestice.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu