{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m6 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 96 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 114 mm | |
Ukupna duljina L | 162 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 123010 12 | |
EAN / GTIN | 4045197572714 | |
Broj proizvođača | 123010 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
458,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
453,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
321,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | plavo | zeleno | zeleno | žuto | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |