VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 9,8mm

Artikl br.: 122809 9,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • izvedba: 8×D
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 9,8 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
izvedba 8×D
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 80,3 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 95 mm
Ukupna duljina L 142 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka 0,55 mm/okr
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122809 9,8
EAN / GTIN 4045197759245
Broj proizvođača 122809 9,8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
325
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
360
Aluminij > 10% Si
N
315
PMMA akril
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

DLC prevlaka sp2najnovije generacije s minimalnim koeficijentom trenja zaslužna je za izrazito učinkovito odvođenje odvojenih čestica. Za visokoučinkovitu obradu aluminijskih materijala. Visoka ravnost i cilindričnost rupe i okruglost rupe zahvaljujući 6 vodećih faza.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu