{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 10,8 mm | |
Prevlaka | DLC | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Standard proizvođača | |
izvedba | 8×D | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 97,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 114 mm | |
Ukupna duljina L | 162 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,55 mm/okr | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122809 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197759290 | |
Broj proizvođača | 122809 10,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 10,8mm
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
324,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
321,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
376,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
219,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN |
izvedba | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Prsten u boji | žuto | zeleno | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |