{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,6 mm | |
Prevlaka | AlTiN-Si | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 46,6 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 mm | |
Ukupna duljina L | 103 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122771 9,6 | |
EAN / GTIN | 4062406148065 | |
Broj proizvođača | 122771 9,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM svrdlo DIN 6535 HA 9,6
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
40,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
56,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 103 | 89 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,6 | 9,6 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | Cilindrična drška s h7 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 46,6 | 28,6 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |