GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,6mm

Artikl br.: 122716 9,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 9,6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 46,6 mm
Drška DIN 6535 HB s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 61 mm
Ukupna duljina L 103 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,26 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122716 9,6
EAN / GTIN 4045197794239
Broj proizvođača 122716 9,6

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Izrazito prikladno za strojeve s niskim prihvatom snage i visokim brojem okretaja.
  • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
  • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
  • Polirani stezni utori omogućuju dobro odvođenje strugotina.

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja osovine. Optimirana mikrometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu