{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 8,6 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 135 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 48,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 mm | |
Ukupna duljina L | 103 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122716 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197794130 | |
Broj proizvođača | 122716 8,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,6mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
134,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
93 dijelovi na zalihi
83,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
383 dijelovi na zalihi
60,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
130,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Ukupna duljina L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Nazivni ⌀ DC | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |