GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA 4,7 mm

Artikl br.: 122715 4,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Steel
    Nazivni ⌀ DC 4,7 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6537
    izvedba 6×D
    Tolerancija nazivnog ⌀ h7
    Broj oštrica Z 2
    Kut vrha 135 stupanj
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 29 mm
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
    Strategija rezanja HPC
    Polustandardno da
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 36 mm
    Ukupna duljina L 74 mm
    ⌀ drške Ds 6 mm
    Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,16 mm/okr
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 122715 4,7
    EAN / GTIN 4045197787842
    Broj proizvođača 122715 4,7

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    220
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    200
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    170
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    GG
    K
    160
    GGG
    K
    130
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Osobito prikladno za strojeve s manje snage i visokim brojem okretaja.
    • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
    • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
    • Polirani spiralni žlijebovi omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica.

    Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja osovine. Optimizirana mikrogeometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

    Napomena:

    Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
    Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
    Oblik HB: naručiti s br. 122716.
    Oblik HE: naručiti s br. 122715 + 129100HE.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu