GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA 16,5 mm

Artikl br.: 122715 16,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 16,5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537
izvedba 6×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 68,3 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 93 mm
Ukupna duljina L 143 mm
⌀ drške Ds 18 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,35 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122715 16,5
EAN / GTIN 4045197788757
Broj proizvođača 122715 16,5

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
220
Čelik < 750 N/mm²
P
200
Čelik < 900 N/mm²
P
180
Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Osobito prikladno za strojeve s manje snage i visokim brojem okretaja.
  • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
  • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
  • Polirani spiralni žlijebovi omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica.

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja osovine. Optimizirana mikrogeometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s br. 122716.
Oblik HE: naručiti s br. 122715 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu