{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m6 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 35,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 44 mm | |
Ukupna duljina L | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122661 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197457431 | |
Broj proizvođača | 122661 5,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 5,5mm
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
izvedba | 6×D | 6×D |
Prsten u boji | plavo | plavo |
Nazivni ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 35,8 mm | 35,8 mm |