{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,65 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m6 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 29,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122661 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197539083 | |
Broj proizvođača | 122661 4,65 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,65mm
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi
92,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
92,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
94,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
276 dijelovi na zalihi
46,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Nazivni ⌀ DC | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm | 4,65 mm |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 140 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm | 29,1 mm |