{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15,1 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 60,4 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122635 15,1 | |
EAN / GTIN | 4045197645777 | |
Broj proizvođača | 122635 15,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM visokoučinkovito svrdlo Weldon DIN 6535 HB 15,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
207,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
290,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
293,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
299,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
58 dijelovi na zalihi
149,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Ukupna duljina L | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm | 60,4 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |