{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 14,8 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 60,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,26 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122635 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197395306 | |
Broj proizvođača | 122635 14,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM visokoučinkovito svrdlo Weldon DIN 6535 HB 14,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
207,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
149,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno |
Ukupna duljina L | 133 mm | 133 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 mm | 83 mm |
⌀ drške Ds | 16 mm | 16 mm |