{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | Norma proizvođača | |
izvedba | 3×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 180 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,9 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Primjena bušilice | uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano koso bušenje | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Pilot bušilica potrebna | da, pilot bušilica | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122506 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197744364 | |
Broj proizvođača | 122506 9,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM svrdlo DIN 6535 HA 180 ° 9,4 mm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
154,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
83,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
184,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno | zeleno |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 | 47 | 47 | 61 | 61 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 46,9 | 46,9 |