VHM svrdlo DIN 6535 HA 180 °, TiAlN, ⌀ DC m7: 9mm

Artikl br.: 122506 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Norma proizvođača
  • izvedba: 3×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: m7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 9 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Norma proizvođača
izvedba 3×D
Tolerancija nazivnog ⌀ m7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 180 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 33,5 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Primjena bušilice uvjetovan izbočenošću; uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Pilot bušilica potrebna da, pilot bušilica
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 47 mm
Ukupna duljina L 89 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,15 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122506 9
EAN / GTIN 4045197744326
Broj proizvođača 122506 9

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
85
Čelik < 750 N/mm²
P
75
Čelik < 900 N/mm²
P
60
Čelik < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebna geometrija vrha za bušenje rupa s ravnim dnom od 180°. Mala radijalna sila i kod bušenja rupa na ukošenim površinama do 45°. Geometrija žljebova za izvrsno odvođenje odvojenih čestica. S 4 vodeće faze za stabilizaciju svrdla u rupi.

Prednost:

Kut vrha od 180° omogućuje bušenje i upuštanje u jednoj operaciji.

Preporuka:

Svakako je obavezno za sigurnu primjenu VHM svrdla od 180°:
  • kod bušenja ravnih površina izrada pilotne rupe 1xD s pilotnim svrdlom br. 122736.
  • kod bušenja kosih površina do 15° potrebno je: posmak f smanjiti na 50 %, do 30° potrebno je: posmak f smanjiti na 40 %, a kod maksimalno 45°: posmak f smanjiti 25 % zadane vrijednosti. Nakon početka bušenja moguće je postaviti uobičajenu vrijednost posmaka.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: naručuje se s br. 122506 + 129100HB .
Izvedba HE: naručuje se s br. 122506 + 129100HE.
VHM svrdlo od 180° za obradu aluminija dostupno na zahtjev.
Nije prikladno za stvaranje upuštanja u vijcima s cilindričnom glavom prema DIN974-1.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu